Vodonepropusna svjetiljka Ledvance klasicna, 40W, 4000K, 1200mm, IP65

SVJETILJKA-VNP-L1200-840-40W-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75300828 | EAN: 4058075300828 Vel. Pak. 1: 4058075300828 Vel. Pak. 6: 4058075300835
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodotijesna svjetiljka za industrijske i skladišne prostore, garaže, isl.

Karakteristike:
  • Ravnomjerna distribucija svjetla
  • Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)
  • Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
  • Širina svjetlosnog snopa: 115°
  • Prolazno ožičenje moguće
  • Polikarbonatno kućište
  • Hvataljke od nehrđajućeg čelika s uključenim sigurnosnim vijcima
  • Uključen pribor za montažu (ovjesni komplet, komplet za zaštitu od krađe)
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Value

Slični proizvodi