Okrugle svjetiljke
- Nedimabilna svjetiljka
- Moguća zidna i stropna montaža
- Sigurnosna klasa II
Stropna svjetiljka Pila
Dostupni broj proizvoda: 6
Okrugle svjetiljke
- Nedimabilna svjetiljka
- Moguća zidna i stropna montaža
- Sigurnosna klasa II
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 96780700 | Stropna svjetiljka Pila, 10W, 1100lm, 4000K, IP20 | 10 W | 80 | | ||
| XSG 96782100 | Stropna svjetiljka Pila, 17W, 1700lm, 4000K, IP20 | 17 W | 80 | | ||
| XSG 97433100 | Stropna svjetiljka Pila, 10W, 1000lm, 3000K, IP44 | 10 W | 80 | | ||
| XSG 97435500 | Stropna svjetiljka Pila, 10W, 1100lm, 4000K, IP44 | 10 W | 80 | | ||
| XSG 97437900 | Stropna svjetiljka Pila, 24W, 2400lm, 3000K, IP44 | 24 W | 80 | | ||
| XSG 97439300 | Stropna svjetiljka Pila, 24W, 2700lm, 4000K, IP44 | 24 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug