Stropna svjetiljka Pila, 10W, 1100lm, 4000K, IP20

STROPNA-SVJ-840-10W-PILA

Art.-Nr.  XSG 96780700 | EAN: 8727900967807 Vel. Pak. 1: 8727900967807 Vel. Pak. 12: 8727900967814
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Stropna svjetiljka idealna za stambene i poslovne prostore.

Karakteristike:
  • Široko područje primjene
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Energetski efikasno
  • Okrugli oblik
  • Nedimabilna svjetiljka
  • Moguća zidna i stropna montaža
  • Sigurnosna klasa II
  • Faktor snage: 0.9
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi