Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Zidne i stropne svjetiljke
Zidne i stropne svjetiljke
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zidna svetiljka Mazda
Zidne i stropne svjetiljke u različitim izvedbama
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Stropna svjetiljka sa senzorom Pila
Okrugle svjetiljke
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Stropna svjetiljka Pila
Okrugle svjetiljke
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Zidna svjetiljka Pila
Nedimabilne zidne svjetiljke
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Stropna svjetiljka, okrugla Ledvance
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Zidna svetiljka Ledinaire
Okrugle zidne svjetiljke
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Zidne i stropne svjetiljke
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja svjetlosti
4000 K (5)
Dimenzije
223 (D) x 133 (Š) x 68 (V) mm (1)
Ø170 x 50 (V) mm (1)
Ø182 x 60 (V) mm (1)
Ø182 x 66 (V) mm (2)
Ø200 x 55 (V) mm (1)
Ø285 x 64 (V) mm (3)
Efikasnost
0,5 lm/W (1)
100 lm/W (5)
110 lm/W (2)
113 lm/W (1)
121 lm/W (1)
125 lm/W (1)
131 lm/W (1)
138 lm/W (1)
70 lm/W (2)
75 lm/W (2)
80 lm/W (10)
85 lm/W (3)
90 lm/W (2)
93 lm/W (1)
95/105 lm/W (2)
Faktor snage
0,5 (2)
0,55 (11)
0,9 (18)
0.5 (2)
0.9 (2)
IK klasa zaštite
IK 06 (4)
IK03 (11)
IK06 (4)
IK08 (5)
Indeks uzvrata boje
80 (35)
IP klasa zaštite
IP 20 (3)
IP 44 (19)
IP 54 (7)
IP 65 (6)
Linija proizvoda
Ledinaire (2)
Ledinare (3)
Mazda (4)
Pila (15)
Proizvođač
Ledvance (11)
Signify (24)
Senzor pokreta
Da (14)
Ne (21)
Snaga
10 W (3)
11 W (1)
12 W (3)
13 W (4)
15 W (6)
17 W (4)
18 W (4)
19 W (1)
20 W (2)
21 W (2)
24 W (5)
Svjetlosni tok
1100 lm (1)
1100/1700 lm (1)
1440 lm (4)
1700 lm (2)
1920 lm (3)
920 lm (2)
960 lm (2)
Svjetlostni tok
1100 lm (5)
1100/1700 lm (1)
1300 lm (3)
1400 lm (2)
1450 lm (1)
1500 lm (1)
1600 lm (2)
1700 lm (1)
2750 lm (1)
2900 lm (1)
960 lm (2)
Temperaturno područje primjene
-20 do +40 °C (29)
-30 do +35 °C (4)
0 do +25 °C (1)
Životni vijek
15000 h (6)
20000 h (6)
30000 h (11)
35000 h (7)
50000 h (5)