Okrugle svjetiljke
- Nedimabilna svjetiljka
- Moguća zidna i stropna montaža
- Sigurnosna klasa I
Stropna svjetiljka sa senzorom Pila
Dostupni broj proizvoda: 4
Okrugle svjetiljke
- Nedimabilna svjetiljka
- Moguća zidna i stropna montaža
- Sigurnosna klasa I
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 97425600 | Stropna svjetiljka sa senzorom Pila, 12W, 1450lm, 3000K, IP44 | 12 W | 80 | | ||
| XSG 97427000 | Stropna svjetiljka sa senzorom Pila, 12W, 1500lm, 4000K, IP44 | 12 W | 80 | | ||
| XSG 97429400 | Stropna svjetiljka sa senzorom Pila, 21W, 2750lm, 3000K, IP44 | 21 W | 80 | | ||
| XSG 97431700 | Stropna svjetiljka sa senzorom Pila, 21W, 2900lm, 4000K, IP44 | 21 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug