Stropna svjetiljka sa senzorom Pila, 12W, 1500lm, 4000K, IP44

STROPNA-SVJ-SENZOR-840-12W-IP44-PILA

Art.-Nr.  XSG 97427000 | EAN: 8727900974270 Vel. Pak. 1: 8727900974270 Vel. Pak. 12: 8727900974270 Vel. Pak. 12: 8727900974287
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Stropna svjetiljka sa senzorom idealna za stambene i poslovne prostore.

Karakteristike:
  • Široko područje primjene
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Energetski efikasno
  • Okrugli oblik
  • Nedimabilna svjetiljka
  • Moguća zidna i stropna montaža
  • Sigurnosna klasa I
  • Faktor snage: 0.9
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi