Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75617902 | Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 13W, 3000K, 250mm, 920lm, IP44 | 13 W | 80 | | ||
| XLD 75617926 | Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 13W, 4000K, 250mm, 960lm, IP44 | 13 W | 80 | | ||
| XLD 75617988 | Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 18W, 3000K, 1440lm, 350mm, IP44 | 18 W | 80 | | ||
| XLD 75618008 | Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 18W, 4000K, 350mm, 1440lm, IP44 | 18 W | 80 | | ||
| XLD 75618121 | Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 24W, 4000K, 400mm, 1920lm, IP44 | 24 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug