Stropna svjetiljke sa senzorom, Ledvance, 18W, 4000K, 350mm, 1440lm, IP44

SVJET-STROP-SENZ-D350-18W-840-IP44-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75618008 | EAN: 4058075618008 Vel. Pak. 1: 4058075618008 Vel. Pak. 5: 4058075618015
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Unutrašnja nadgradna stropna svjetiljka visoke efikasnosti.

Karakteristike:
  • Jednostavno podešavanje osjetljivosti senzora, detekcije dnevnog svjetla i vremena čekanja
  • Visokofrekventni senzor za detekciju dnevnog svjetla i pokreta
  • Ušteda energije do 55 % u usporedbi sa svjetiljkama s fluokompaktnim sijalicama
  • Jednostavno i brzo postavljanje
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • IP zaštita: IP44 (stropna montaža), IP20 (montaža na zid)
  • IK zaštita: IK03
  • Vrsta priključka: Tropolni konektor
  • Metalno kućište
  • PMMA difuzor
  • Nije prikladno za vanjsku upotrebu
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi