Zidne i stropne svjetiljke u različitim izvedbama
- Srebrena/bijela obloga
- Boja svjetlosti: 4000 K
- Faktor uzvrata (CRI): 80
- Faktor sage: 0.9
Zidna svetiljka Mazda
Dostupni broj proizvoda: 4
Zidne i stropne svjetiljke u različitim izvedbama
- Srebrena/bijela obloga
- Boja svjetlosti: 4000 K
- Faktor uzvrata (CRI): 80
- Faktor sage: 0.9
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 33807199 | Zidna svetiljka Mazda, 15W, 1300lm, 4000K, senzor, bijela, IP54 | 15 W | 80 | Ø182 x 60 (V) mm | | |
| XSG 33808899 | Zidna svetiljka Mazda, 15W, 1300lm, 4000K, bijela, ovalna, IP65 | 15 W | 80 | 223 (D) x 133 (Š) x 68 (V) mm | | |
| XSG 36456899 | Zidna svetiljka Mazda, 12W, 1000lm, 4000K, bijela, IP54 | 15 W | 80 | Ø170 x 50 (V) mm | | |
| XSG 36457599 | Zidna svetiljka Mazda, 20W, 1600lm, 4000K, bijela, IP54 | 20 W | 80 | Ø200 x 55 (V) mm | |
Please login to Webshop to report a bug