Zidna svetiljka Mazda, 20W, 1600lm, 4000K, bijela, IP54

ZIDNA-SVJ-840-20W-IP54-MAZDA

Art.-Nr.  XSG 36457599 | EAN: 8710163364575 Vel. Pak. 1: 8710163364575 Vel. Pak. 20: 8710163364599
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nedimabilna zidna svjetiljka sa srebrenom/bijelom oblogom. Najčešća upotreba ja u hodnicima, javnim ulazima i stepeništima.

Karakteristike:
  • Boja svjetlosti: 4000 K
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Proizvođač: Signify
  • Sigurnosna klasa: II

Slični proizvodi