Zidna svjetiljka Pila
Nedimabilne zidne svjetiljke
  • Montaža na zid i strop
  • Okrugli ili ovalni oblik
  • Napon: 220-240 VAC
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Sigurnosna klasa: II
Zidna svjetiljka Pila
Zidna svjetiljka Pila
Dostupni broj proizvoda: 5
Nedimabilne zidne svjetiljke
  • Montaža na zid i strop
  • Okrugli ili ovalni oblik
  • Napon: 220-240 VAC
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Sigurnosna klasa: II
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Snaga Indeks uzvrata boje Boja svjetlosti Dimenzije
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XSG 31586199 XSG31586199Zidna svjetiljka Pila, 15W, 1400lm, 4000K, senzor, bijela, IP65 15 W 80 4000 K Ø182 x 66 (V) mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSG 33510099 XSG33510099Zidna svjetiljka Pila, 15W, 1400lm, 4000K, bijela, ovalna, IP54 15 W 80
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSG 33511799 XSG33511799Zidna svjetiljka Pila, 15W, 1400lm, 4000K, senzor, bijela, IP54 15 W 80 4000 K Ø182 x 66 (V) mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSG 36442199 XSG36442199Zidna svjetiljka Pila, 12W, 1000lm, 4000K, bijela, IP54 12 W 80
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSG 36443899 XSG36443899Zidna svjetiljka Pila, 20W, 1600lm, 4000K, bijela, IP54 20 W 80
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena