Zidna svjetiljka Pila, 12W, 1000lm, 4000K, bijela, IP54

ZIDNA-SVJ-840-12W-IP54-PILA

Art.-Nr.  XSG 36442199 | EAN: 8710163364421 Vel. Pak. 1: 8710163364421 Vel. Pak. 20: 8710163364445
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nedimabilna zidna svjetiljka sa srebrenom/bijelom oblogom. Najčešća upotreba ja u hodnicima, javnim ulazima i stepeništima.

Karakteristike:
  • Montaža na zid i strop
  • Robusna svjetiljka
  • Ušteda energije i pouzdan kvalitet
  • Tijelo svjetiljke napravljeno od UV otpornog polikarbonata
  • Faktor uzvrata (CRI): 80
  • Faktor sage: 0.9
  • Sigurnosna klasa: II
  • Proizvođač: Signify

Slični proizvodi