LED reflekori sa ili bez stalka
- Nivo zaštite optičkog bloka i kućišta svjetiljke: IP65
- Nivo zaštite utičnice: IP44
- Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor
Reflektor, radni Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 2
LED reflekori sa ili bez stalka
- Nivo zaštite optičkog bloka i kućišta svjetiljke: IP65
- Nivo zaštite utičnice: IP44
- Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75213876 | Reflektor, radni Ledvance, 50W, 4000K, 4500lm, IP65/44, tamno sivi | 50 W | 80 | 4500 lm | | |
| XLD 75213999 | Reflektor, radni Ledvance, 2x50W, 4000K, 9000lm, IP65/44, tamno siv | 100 W | 80 | 9000 lm | |
Please login to Webshop to report a bug