Reflektor, radni Ledvance, 2x50W, 4000K, 9000lm, IP65/44, tamno siv

REFLEKTOR-RADNI-TRONOŽAC-2X50W-840-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75213999 | EAN: 4058075213999 Vel. Pak. 1: 4058075213999 Vel. Pak. 4: 4058075214002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Radno svjetlo na tronošcu sa zakretnim optičkim blokom.

Karakteristike:
  • Sklopivo za lako odlaganje
  • Ušteda energije do 80% u usporedbi s radnim halogenim svjetiljkama
  • Polumatirani difuzor od kaljenog stakla za ujednačeno osvjetljenje
  • Nivo zaštite optičkog bloka i kućišta svjetiljke: IP65
  • Nivo zaštite utičnice: IP44
  • Dostupno s 1 ili 2 optička bloka svjetiljke
  • Ugao rotacije optičkog bloka svjetiljke: 360°, zakretanje: 180°
  • Podešavanje visine tronošca do 1,8 m ukupne visine
  • Pritezni vijak može se lako otpustiti za podešavanje ugla optičkog bloka svjetiljke
  • Utičnica tipa E/F
  • Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi