Reflektor, radni Ledvance, 50W, 4000K, 4500lm, IP65/44, tamno sivi

REFLEKTOR-RADNI-SA-NOŽICAMA-50W-840-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75213876 | EAN: 4058075213876 Vel. Pak. 1: 4058075213876 Vel. Pak. 10: 4058075213883
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Radno svjetlo sa zakretnim optičkim blokom.

Karakteristike:
  • Optimizirana težina i dimenzije zahvaljujući kompaktnom dizajnu
  • Ušteda energije do 80% u usporedbi s radnim halogenim svjetiljkama
  • Polumatirani difuzor od kaljenog stakla za ujednačeno osvjetljenje
  • Nivo zaštite optičkog bloka i kućišta svjetiljke: IP65
  • Nivo zaštite utičnice: IP44
  • Pritezni vijak može se lako otpustiti za podešavanje ugla optičkog bloka svjetiljke
  • Kabal od 2 m s utičnicom tipa E/F
  • Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi