Ulična svjetiljka Malaga, 29.5W, 3700 lm, 740, 4000K, IP65

ULIČNA-SVJETILJKA-740-29.5W-MALAGA

Art.-Nr.  XSG 99816800 | EAN: 8718696998168
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ulična LED svetiljka dizajnirana za energetski efikasno i pouzdano osvetljenje puteva, ulica i javnih prostora.

Karakteristike:
  • Značajno smanjuje potrošnju energije u poređenju sa tradicionalnim svetiljkama
  • Dug vijek trajanja
  • Smanjuje troškove održavanja i zamjene
  • Pruža pouzdano osvetljenje u različitim vremenskim uslovima zahvaljujući visokim stepenima zaštite
  • Izdržljivi materijali otporan na koroziju
  • Jednostavna instalacija bez potrebe otvaranja svjetiljke
  • Moguće uklanjanje staklenog pokrova za pristup driveru ukilko je to potrebno
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: CoreLine Malaga

Slični proizvodi