Kablovska uvodnica, dvostrana
Dvostrana izvedba
  • Boja: Crna
  • Materijal: EPDM - kaučuk
  • UV otpornost: Da
  • Bez silikona: Da
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO: 3302
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 120 °C
Kablovska uvodnica, dvostrana
Kablovska uvodnica, dvostrana
Dostupni broj proizvoda: 10
Dvostrana izvedba
  • Boja: Crna
  • Materijal: EPDM - kaučuk
  • UV otpornost: Da
  • Bez silikona: Da
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO: 3302
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 120 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Unutrašnji prečnik Prečnik šupljine Vanjski prečnik Debljina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0561 6632 05616632Kablovska uvodnica, dvostrana, 6X9X11 mm 6 mm 9 mm 11 mm 1 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6634 05616634Kablovska uvodnica, dvostrana, 4X6X9mm 4,5 mm 6,5 mm 9,5 mm 1,2 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6646 05616646Kablovska uvodnica, dvostrana, 6X10X13 mm 6 mm 9,8 mm 12,7 mm 2 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6648 05616648Kablovska uvodnica, dvostrana, 9X11X16 mm 9 mm 11 mm 16 mm 1 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6650 05616650Kablovska uvodnica, dvostrana, 10X12X18mm 10 mm 12 mm 18 mm 1 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6652 05616652Kablovska uvodnica, dvostrana, 12X20X24mm 12 mm 20 mm 23,8 mm 4 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6662 05616662Kablovska uvodnica, dvostrana, 13X21X26 mm 13 mm 21 mm 26 mm 2 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6663 05616663Kablovska uvodnica, dvostrana, 16X24X30 mm 16 mm 24 mm 30 mm 3 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6665 05616665Kablovska uvodnica, dvostrana, 21X31X38mm 21 mm 31 mm 38 mm 1,5 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6666 05616666Kablovska uvodnica, dvostrana, 25X30X36mm 25 mm 30 mm 36 mm 3,5 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena