Kablovska uvodnica, dvostrana, 12X20X24mm

UVODNICA-KABL-DVOSTRANA-12X20X24MM

Art.-Nr.  0561 6652 | EAN: 4011231474542
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kablovska uvodnica, dvostrana.

Karakteristike:
  • Otporne na koroziju, vremenske uticaje (UV zračenje, ozon), kiseline i slabe baze, kratkotrajno prskanje uljem i otapalima (između ostalog gorivima)
  • Temperaturno područje: –40°C do +120°C
  • Bez silikona
  • RoHS-usklađeno
  • Tolerancije prema ISO 3302-1 M2
  • Materijal: EPDM-kaučuk
  • Boja: crna

Slični proizvodi