
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 240/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-35 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-25 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
Automatski osigurač do 63A Hager
Dostupni broj proizvoda: 36
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 240/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-35 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-25 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Karakteristika | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA MBN106 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 6A, B | 6 A | B | Hager | | |
| XHA MBN110 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 10A, B | 10 A | B | Hager | | |
| XHA MBN116 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 16A, B | 16 A | B | Hager | | |
| XHA MBN120 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 20A, B | 20 A | B | Hager | | |
| XHA MBN125 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 25A, B | 25 A | B | Hager | | |
| XHA MBN132 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 32A, B | 32 A | B | Hager | | |
| XHA MBN140 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 40A, B | 40 A | B | Hager | | |
| XHA MBN150 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 50A, B | 50 A | B | Hager | | |
| XHA MBN163 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 63A, B | 63 A | B | Hager | | |
| XHA MBN306 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 6A, B | 6 A | B | Hager | | |
| XHA MBN310 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 10A, B | 10 A | B | Hager | | |
| XHA MBN316 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 16A, B | 16 A | B | Hager | | |
| XHA MBN320 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 20A, B | 20 A | B | Hager | | |
| XHA MBN325 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 25A, B | 25 A | B | Hager | | |
| XHA MBN332 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 32A, B | 32 A | B | Hager | | |
| XHA MBN340 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 40A, B | 40 A | B | Hager | | |
| XHA MBN350 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 50A, B | 50 A | B | Hager | | |
| XHA MBN363 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 63A, B | 63 A | B | Hager | | |
| XHA MCN106 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 6A, C | 6 A | C | Hager | | |
| XHA MCN110 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 10A, C | 10 A | C | Hager | | |
| XHA MCN116 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 16A, C | 16 A | C | Hager | | |
| XHA MCN120 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 20A, C | 20 A | C | Hager | | |
| XHA MCN125 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 25A, C | 25 A | C | Hager | | |
| XHA MCN132 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 32A, C | 32 A | C | Hager | | |
| XHA MCN140 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 40A, C | 40 A | C | Hager | | |
| XHA MCN150 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 50A, C | 50 A | C | Hager | | |
| XHA MCN163 | Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 63A, C | 63 A | C | Hager | | |
| XHA MCN306 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 6A, C | 6 A | C | Hager | | |
| XHA MCN310 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 10A, C | 10 A | C | Hager | | |
| XHA MCN316 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 16A, C | 16 A | C | Hager | | |
| XHA MCN320 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 20A, C | 20 A | C | Hager | | |
| XHA MCN325 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 25A, C | 25 A | C | Hager | | |
| XHA MCN332 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 32A, C | 32 A | C | Hager | | |
| XHA MCN340 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 40A, C | 40 A | C | Hager | | |
| XHA MCN350 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 50A, C | 50 A | C | Hager | | |
| XHA MCN363 | Automatski osigurač do 63A Hager, 3P, 63A, C | 63 A | C | Hager | |
Please login to Webshop to report a bug

