Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 10A, C

OSIGURAČ-AUT-1P-10A-C-KARAKT-HAGER

Art.-Nr.  XHA MCN110 | EAN: 3250614311130 Vel. Pak. 1: 3250614311130 Vel. Pak. 12: 3250614311130
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Klasa selektivnosti: 3
  • Nazivni napon: 240/400 VAC
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
  • Nazivni napon izolacije: 500 V
  • Prekidna moć: 6 kA
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-35 mm2
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče: 1-25 mm2
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
  • Moguće pojedinačno uklanjanje sa bakarne sabirnice
  • Sa jednostavnim za instalaciju Bi-Connect stezaljkama na dovodu
  • Pogodni za naknadnu ugradnju dodatne opreme
  • IP stepen zaštite: IP20
  • Zaštita od dodira prema DIN VDE 0106 dio 100
  • Standardi: E DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi