Automatski osigurač do 63A Hager, 1P, 6A, B
OSIGURAČ-AUT-1P-6A-B-KARAKT-HAGER
Art.-Nr. XHA MBN106 | EAN: 3250614310065 Vel. Pak. 1: 3250614310065 Vel. Pak. 12: 3250614310065

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Klasa selektivnosti: 3
- Nazivni napon: 240/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-35 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-25 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
- Moguće pojedinačno uklanjanje sa bakarne sabirnice
- Sa jednostavnim za instalaciju Bi-Connect stezaljkama na dovodu
- Pogodni za naknadnu ugradnju dodatne opreme
- IP stepen zaštite: IP20
- Zaštita od dodira prema DIN VDE 0106 dio 100
- Standardi: E DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11
- Proizvođač: Hager