
Priključni pribor
- Nazivna struja: 63 A
- 18 mm/modul
Viličaste sabirnice Acti9
Dostupni broj proizvoda: 4
Priključni pribor
- Nazivna struja: 63 A
- 18 mm/modul
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova | Broj modula | Presjek | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE R9XFH112 | Viličaste sabirnice Acti9, 1L, 12M | 1 | 12 | 10 mm² | 63 A | |
| XSE R9XFH157 | Viličaste sabirnice Acti9, 1L, 57M | 1 | 57 | 10 | 63 A | |
| XSE R9XFH312 | Viličaste sabirnice Acti9, 3L, 12M | 3 | 12 | 10 mm² | 63 A | |
| XSE R9XFH357 | Viličaste sabirnice Acti9, 3L, 57M | 3 | 57 | 10 mm² | 63 A | |
Please login to Webshop to report a bug

