Viličaste sabirnice Acti9, 1L, 12M

SABIRNICA-ČEŠLJ-1L-12M-RESI9

Art.-Nr.  XSE R9XFH112 | EAN: 3606480515859 Vel. Pak. 1: 3606480515859 Vel. Pak. 10: 13606480515856
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dodatna oprema za automatske osigurače i FID sklopke.

Karakteristike:
  • Tip: viličasti/češalj
  • Nazivna struja: 63 A
  • Standardi: EN/IEC 61439-1
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi