Viličaste sabirnice Acti9, 3L, 57M

SABIRNICA-ČEŠLJ-3L-57M-RESI9

Art.-Nr.  XSE R9XFH357 | EAN: 3606480515934 Vel. Pak. 1: 3606480515934 Vel. Pak. 5: 13606480515931
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dodatna oprema za automatske osigurače i FID sklopke.

Karakteristike:
  • Tip: viličasti/češalj
  • Nazivna struja: 63 A
  • Standardi: EN/IEC 61439-1
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi