Nosači cilindričnih osigurača Hager
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova | Nazivna struja | Prekidna moć | Veličina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA LS603 | Nosači cilindričnih osigurača Hager, 3P, 2-50A, 690V, 14X51mm | 50 A | 100 kA | 14 x 51 mm | | |
| XHA LS703 | Nosači cilindričnih osigurača Hager, 30, 16-125A, 690V, 22X58mm | 125 A | 22 x 58 mm | | ||
| XHA LSN501 | Nosači cilindričnih osigurača Hager, 1P, 0,5-32A, 690V, 10,3X38mm | 32 A | 8 kA | 10,3 x 38 mm | | |
| XHA LSN503 | Nosači cilindričnih osigurača Hager, 3P, 0,5-32A, 690V, 10,3X38mm | 32 A | 8 kA | 10,3 x 38 mm | |
Please login to Webshop to report a bug