Nosači cilindričnih osigurača Hager, 3P, 2-50A, 690V, 14X51mm

NOSAČ-CIL-OSIGURAČA-3P-2-50A-L51-HAGER

Art.-Nr.  XHA LS603 | EAN: 3250614196034
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Upravljanje i zaštita strujnih krugova od kratkog spoja i prenapona. Omogućava sigurno umetanje i vađenje cilindričnih osigurača.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu
  • Mogućnost međusobnog zaključavanja
  • Napon: 690 VAC
  • IP zaštita: IP20
  • Standardi: IEC 60 269-2, IEC 60 262-1, IEC 60 947-3
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi