Nosači cilindričnih osigurača Hager, 1P, 0,5-32A, 690V, 10,3X38mm

NOSAČ-CIL-OSIGURAČA-1P-0.5-32A-L38-HAGER

Art.-Nr.  XHA LSN501 | EAN: 3250614120077 Vel. Pak. 1: 3250614120077 Vel. Pak. 12: 3250614120077
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Upravljanje i zaštita strujnih krugova od kratkog spoja i prenapona. Omogućava sigurno umetanje i vađenje cilindričnih osigurača.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu
  • Mogućnost međusobnog zaključavanja
  • Napon: 690 VAC
  • IP zaštita: IP20
  • Standardi: IEC 60 269-2, IEC 60 262-1, IEC 60 947-3
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi