Meki lem u šipki sa sadržajem olova
Meki lem sa olovom oblika trougle šipke
  • Težina: 1 kg
  • Min./max. temperatura topljenja: 185-263 °C
  • Standard: ISO 9453
Meki lem u šipki sa sadržajem olova
Meki lem u šipki sa sadržajem olova
Dostupni broj proizvoda: 1
Meki lem sa olovom oblika trougle šipke
  • Težina: 1 kg
  • Min./max. temperatura topljenja: 185-263 °C
  • Standard: ISO 9453
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj kalaja Težina Min./max. temperatura topljenja Standard
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0982 36 098236Meki lem u šipki sa sadržajem olova, Sn60-procentni 60 % 1 kg 185-263 °C ISO 9453
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena