Bezvijčana stezaljka WAGO, 3-polna

STEZALJKA-UTIČ-ŽIC-JED-VIŠŽ-3X(0,08-4,0)

Art.-Nr.  0556 100003 | EAN: 4049557422152
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bezvijčane stezaljke za jedno- i više-žilne bakarne provodnike. Stezaljke za sve tipove provodnika, prema EN 60998.

Prednost:
  • Pogodno za sve tipove provodnika (jedno-, više-žilne i licnaste) - rješenje problema.
Karakteristike:
  • Stezno područje licnastih provodnika: 0,08–4,0 mm²
  • Stezno područje jedno- i više-žilnih provodnika: 0,08–2,5 mm²
  • Nominalni napon: 400 V
  • Temperaturno područje: do +85°C
  • Dužina skidanja izolacije: 9–10 mm
  • Područje primjene: lampe, žaluzine, tende, upravljački elementi vrata i rampi, komunikacijski uređaji, pumpe, auto-elektrika itd.

Slični proizvodi