ELMO stezaljka kompakt, 0,5-2,5QMM

STEZALJKA-UTIČNA-COMPACT-2X(0,5-2,5QMM)

Art.-Nr.  0556 1122 | EAN: 4065746366915
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ELMO® utične stezaljke Kompakt.

Karakteristike:
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Temperaturno područje: do 60°C
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Rebrasta površina - bolje držanje za veću udobnost u radu
  • Kontrolni kanal za ispitivač napona
  • Primjena: Za jednožilne bakarne provodnike prema EN 60998

Slični proizvodi