Brusni papir u obliku diska, Red Perfect, D150/P800
PAPIR-DISK-SUHBRU-ČIČAK-21RUP-P800-D150
Art.-Nr. 0581 353080 | EAN: 4045989630776
Cijena/KC: - % = /100 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0581 353080
Brusni papir u obliku diska, Red Perfect, D150/P800
100 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
3M brusni papir u obliku diska CUBITRON II, 737U
Već od 
3M brusni papir u obliku diska TRIZACT, 471LA
Već od 
3M brusni papir u obliku diska TRIZACT, za finiširanje 443SA
Već od 
3M brusni papir u obliku diska, 255P
Već od 
3M brusni papir u obliku diska, kataforezni 337U
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. X3M 50535
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
3M brusni papir u obliku diska, plavi 325U
Već od 
3M brusni papir u obliku diska, plavi spužvasti
Već od 
3M brusni papir u obliku diska, za finiširanje 260L
Već od 
Brusni disk u obliku diska za fino brušenje, Useit
Već od 
Brusni disk za suho i mokro brušenje 125mm 8R Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COM106180
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Brusni papir u obliku diska sa dijamantskim zrnom za fino brušenje
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0587 503100
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Brusni papir u obliku diska za drvo, KP PERFECT
Već od 
Brusni papir u obliku diska za drvo, Useit Superpad
Već od 
Brusni papir u obliku diska za fino brušenje, Useit Superpad SG
Već od 
Brusni papir u obliku diska, Arizona Perfect
Već od 
Brusni papir u obliku diska, Ice Perfect
Već od 
Brusni papir u obliku diska, KFZ Useit Superpad
Već od 
Brusni papir u obliku diska, RED LINE
Već od 
Brusni papir u obliku diska, RED STRIPE
Već od 








