Navojna spojnica, vanjski navoj, Serija 2000, 1/4col

NIPL-UTIČN-PNE-S2000-VNAV1/4COL

Art.-Nr.  0699 100614 | EAN: 4049557340524
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatska utična spojnica sa vanjskim navojem, serija 2000.

  • Visoka brzina protoka do 2.100 l/min i max. radni pritisak od 16 bar
    • Omogućuje optimalnu dobavu komprimiranog zraka. To rezultuje povećanom produktivnošću i smanjenim troškovima energije
  • Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
    • Ovo osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće iz ruku
  • Mala spojna sila omogućuje rukovanje jednom rukom
    • Potrebna je tek minimalna sila za jednostavno, brzo, sigurno spajanje i rastavljanje
  • Zračno zaptivni spojevi
    • Niska potrošnja energije i visok nivo efikasnosti
  • Spojnica i čahura za zabravljivanje od kaljenog čelika
    • Za max. kapacitet opteretivosti i dug radni vijek
  • Izložene površine spojnice su kromirane, niklovane ili pocinčane
    • Visoka zaštita i otpornost na koroziju, čak i pod zahtjevnim uslovima
  • Armatura serije 2000 odgovara evropskim standardima i ima nominalni prečnik od 7,6 mm
    • Euro profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama

Slični proizvodi