Traka sa zatezačem, dvostruka kuka, jaka račva, 10T/L10m

TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-DUPKUK-10T-Š75MM-L10M

Art.-Nr.  0713 92 116 | EAN: 4046778519333
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Španer sa dvostrukom šiljatom kukom za osiguranje teških tereta.

  • Prema EN 12195-2
  • GS provjereno
  • Trake od poliestera
  • Primjena od -40OC do +100OC
  • Za brzo i jednostavno zatezanje Pažnja:
  • Stezne sigurnosne trake u boji ne odgovaraju 100% realnoj boji
  • Kontinuirana upotreba na kiši može dovest do pojave blagog blijeđenja

Slični proizvodi