Standardna zaptivna traka VKP Trio 600, 58/5-10, 9 m
TRAKA-ZAPT-RAL-VKP-TRIO600-58/5-10MM-9M
Art.-Nr. 0875 445805 | EAN: 4056807950792

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vodonepropusna, prethodno komprimirana traka za dvostruku namjenu, za potpuno zaptivanje spojeva prozora i vrata
- Brzo i jednostavno zaptivanje prozora u samo jednom radnom koraku
- Gradijent parnog pritiska iznutra prema vani postiže se dodatnim bočnim zaptivanjem s unutrašnje strane, što poboljšava različita svojstva difuzije vodene pare
- Zaptiveno protiv kiše nošene vjetrom do 600 Pa
- Toplinska izolacija i nepropusnost zraka u jednom proizvodu
- Toplinska i zvučna izolacija
- Otporno na UV zrake i vremenske utjecaje
Napomena:
Brzina širenja VKP® Trio 600 standardne trake ovisi o temperaturi.
- Pri visokim temperaturama traku skladištiti na hladnom mjestu
- Pri niskim temperaturama skladištiti na toplom mjestu
- Za spojeve između čvrstih komponenti koristiti VKP® Plus
- U donjoj zoni spoja preporučuje se fleksibilna traka ili EPDM vanjska zaptivna traka
- Izvršiti vlastita testiranja kompatibilnosti s bojama i zaptivačima
- Nema interakcije s komercijalno dostupnim fugama
- Prozori se učvršćuju kao razmaknuta instalacija
- Fasadni spojevi pod velikim opterećenjem moraju se zaptiti VKP® Plus trakom

















