VAKU GF LIGHT kit ojačan staklenim vlaknima, 1,3L

KIT-STAKVL-(VAKU-GF-LIGHT)-1,3L

Art.-Nr.  0892 60060 | EAN: 4062856492688
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
8  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Olakšani dvokomponentni poliesterski kit ojačan staklenim vlaknima za zapunjavanje udubljenja i površinskih nepravilnosti metalnih i GFK površina.

Izvrsna lakoća brušenja, sa završnom obradom koja se može čak i direktno premazivati
  • Omogućuje izvrsnu završnu obradu i nije potrebno nanositi završni kit na vrh
  • Također omogućuje da proces brušenja započnemo s finijim zrnom
Brzo i jednostavno brušenje.

Izvrsna viskoznost koja ga čini lakim za špatulaciju (miješanje) i nanošenje čak i s velikom količinom na lopatici.


Otporniji na udarce od konvencionalnog kita od stakloplastike
  • Bolje upija male udarce
Idealan je za velika punjenja dodavanjem male težine vozilu.

VOC usklađenost

Područje primjene:
  • Vaku GF Light kit se koristi za velike ispune udubljenja u putničkim vozilima, autobusima i gospodarskim vozilima. Izrada kalupa od stakloplastike i popravak dijelova od poliestera
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:3 % tež.
  • Brušenje: P80-P180

Slični proizvodi