Kit lagani, ProClass Glasurit® P-B-34, 1,25KG

KIT-GLSRT-P-B-34-OLAKŠANI-1,25KG

Art.-Nr.  9GLT 50779381 | EAN: 4007440895254
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ProClass olakšani (niske gustoće) univerzalni grubi i fini kit efikasan za upotrebu.
  • Dobre sposobnosti nanošenja, dobra brusna i adheziona svojstva
Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
  • OEM dijelove sa e-premazom
  • Staru farbu
  • GRP / SMC
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2.5 % tež.
  • Brušenje: Orbitalno, suho (P80-P240)
Napomene:
  • Promiješati dobro prije upotrebe
  • Intenzivno miješati kako bi se izbjegao bilo kakav efekat mramoriranja
  • Ne dodavati više od 3% utvrđivača

Slični proizvodi