VAKU 80 reparaturna smola, 1000g

KIT-(VAKU-80)-SMOLA-1000G

Art.-Nr.  0892 60801 | EAN: 4047376169371
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 80 sistem za reparaciju dijelova od staklenih vlakana, smola za laminiranje u spoju sa podmetačima od staklenih vlakana za popravku većih rupa na GFRP dijelovima.

Balansirana mješavina smole
  • Izvanredne osobine primjene
Specijalni poklopac/raspršivač kombinacija
  • Ugodno za korisnika
  • Može se jednostavno isprazniti do zadnje kapi
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Brusni papir (P60-80)
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u vozilima, čamcima, karoserijama i konstrukcijama karoserije za popravak mjesta lomova. Za popravku GFRP dijelova i za vraćanje oblika i stabilnosti
  • Metal: restauracija i popravka GFRP dijelova, za izgradnju prototipa i konstrukciju brodova
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se vrši aplikacija mora biti čista, suha i odmašćena
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja smole i učvršćivača
  • Savjet: VAKU 80 nanosite mokro na mokro u nekoliko koraka

Slični proizvodi