VAKU 70 kit sa staklenim vlaknima, 1800g

KIT-STAKVL-(VAKU-70)-1800G

Art.-Nr.  0892 60702 | EAN: 4058794342307
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 70 kit za ojačavanje sa integrisanim staklenim vlaknima za premošćavanje pukotina, rupa i za popravku plastike ojačane sa staklenim vlaknima.

Balansiran udio staklenih vlakana
  • Izvanredne aplikacijske osobine
  • Ugodno za korisnika
Izvanredno prijanjanje i stabilnost
  • Veoma pogodno na vertikalnim površinama
  • Izvanredno prijanjanje na željezo, čelik, aluminijum, pocinčane i vruće cinčanim površinama
  • Optimalno pogodno kao kit za zapunjivanje nakon popravke GFRP dijelova sa VAKU 80 reparaturnom smolom
Brzo sušenje
  • Skraćuje vrijeme daljne obrade
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i za popravke vozila za izravnavanje grubih površina, pukotina i rupa. Za popravku plastike ojačanje sa staklenim vlaknima. Zakačeni dijelovi na kamionima i putničkim vozilima
  • Metal: u proizvodnji mašina i čeličnih konstrukcija za kompenziranje velikih oštećenih površina. Za popravljanje plastike ojačane sa staklenim vlaknima
Napomene pri upotrebi:
  • Preko ovog kita se može nanijeti VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 bez brušenja prije nanosa
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača

Slični proizvodi