Višenamjenski 2K Multi - fill, temeljni premaz/predlak u spreju, 400ML

TEMELJ.PREMAZ-2K-MULTIFILL-400ML

Art.-Nr.  0893 2131 | EAN: 4046778396965
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Multifunkcionalni, 2K-epoksi filer za grundiranje sa veoma širokim spektrom upotrebe i izvanrednim mogućnostima obrade.

Multifunkcionalno + sigurno
  • Prijanjanje
  • Izolacija podloge
  • Zaštita od korozije
  • Može se premazivati
  • Primjena
Odlične osobine prijanjanja na različitim podlogama
Prijanja na aluminijum, nezaštićeni i pocinčani lim, neželjezne metale,čelik, stare lakirane površine, poliester kitove, poliester ojačan staklenim vlaknima (UP-GF) itd.

Najbolja koroziona zaštita zbog aktivnih pigmenata
Nudi izuzetnu zaštitu od hrđe i korozije

Temperaturna otpornost do 80°C, kratkotrajno do 120°C.

Veoma dobro se brusi.

U skladu sa VOC*

  • Smanjen udio otapala
  • U skladu sa VOC propisima (1999/13/EG) o maksimalnom sadržaju VOC
Vrijeme obrade: max. 4 dana

Područja primjene: U visoko i niskogradnji, fabričkim radionicama, metalogradnji, proizvodnji alata, kotlova, kontejnera, liftova, cijevnih vodova, montaži sajmišta, proizvodnji brodova i čamaca, mostogradnji, gradilištima, službe za održavanje puteva, javnim gradskim preduzećima, građevinskim mašinama, poljoprivrednim i šumskim mašinama, šinskim vozilima, radionicama za putnička i privredna vozila, radionicama za karoserije, lakirnicama, pogonima za tuning, pogonima za saobraćaj, špediciji i transportnim firmama, pogonima za autokranove, reciklaži, iznajmljivanje radnih platformi itd.

Slični proizvodi