AQUA 1K temeljni premaz na vodenoj bazi VOC, 3KG

PREMAZ-TEMELJNI-1K-AQUA-3KG

Art.-Nr.  5866 107103 | EAN: 4047376455207
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1-K "AQUA" Cink-fosfatni prajmer razblaživ sa vodom za željezo, čelik, cink i aluminijum.
  • Siromašan sa otapalima
  • Visoka koroziona zaštita
  • Veoma dobra hemijska i mehanička otpornost
  • Odlično prijanjanje
Mješavina: Razblaživanje u zavisnosti od debljine sloja sa 2-7% vode

Podloge:
  • Lakirane površine
  • Nezaštićeni čelični limovi
  • Površine na koje je već nanešen kit
Napomene:
  • Ne mogu se naknadno nanositi poliester mase
  • Dodatna obrada sa PU-zaptivnim masama, npr. ljepilo + zaptivač (K+D)
  • Može se prelakirati sa svim pokrivnim 1K i 2K lakovima na bazi vode ili rastvarača
  • Nije namjenjeno za pulverizirana lakiranja (previsoke temperature)

Slični proizvodi