- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Hemijsko-tehnički proizvodi
- Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
- Temeljni (grund) premazi
- Temeljni premazi za metal
- 2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17
2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L
PREDLAK-GLSRT-P-U-17-EPOKS.-SIVI-1L
Art.-Nr. 9GLT 50734748 | EAN: 4007440892758
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9GLT 50734748
2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L
6 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
1K Kiselinski temeljni premaz u spreju
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5867 000121
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
1K Univerzalni temeljni premaz
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 100105
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
2K epoksidni temeljni premaz
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 104105
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
2K Kiselinski temeljni premaz, baslac® Washprimer 27-10
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9BSL 56012032
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
2K Temeljni premazi Uni
Već od 
AQUA 1K temeljni premaz na vodenoj bazi VOC
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 107103
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Temeljni premaz Roststop
Već od 
Temeljni premaz u spreju 2K RAPID
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5867 000122
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Temeljni premaz u spreju Roststop
Već od 
Temeljni premaz u spreju, Roststop quattro
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0893 2141
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Temeljni premaz-predlak u spreju
Već od 
Višenamjenski 2K Multi - fill, temeljni premaz/predlak u spreju
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0893 2131
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








