Temeljni premaz u spreju 2K RAPID, 250 ml

PRAJMER-(2K-RAPID)-FILER-250ML

Art.-Nr.  5867 000122 | EAN: 4050382135742
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni 2-K predlak za popravke male i srednje površine na golom čeličnom limu, UP kita i stare farbe.

  • Vrlo dobra pokrivna moć
  • Može se nanositi mokro-na-mokro
  • Odličan kapacitet popunjavanja
  • Odlična svojstva zaštite od korozije
  • Brzo se suši
  • Može se prefarbati sa svim uobičajenim 1-K i 2-K bojama
  • Izuzetno lak za brušenje
  • Otporan na rastvarače
Područje primjene:
  • Goli i pocinčani čelični lim
  • Očiščeni i izbrušeni UP kit i stara farba
Primjena:
  • Površina mora biti čista, suha i odmaščena
  • Lagano izbrusiti problematične površine
  • Snažno protresti dozu 2 minuta prije upotrebe
  • Ukloniti dugme (crveno) iz poklopca, postaviti na iglu na dozu i aktivirati pritiskom
  • Ukloniti dugme i odložiti ga
  • Ponovo snažno protresti dozu nakon upotrebe
  • Nanijeti 2-3 premaza sprejom (70 µm) na udaljenosti od 20-30 cm
  • Pridržavati se srednjeg vremena isparavanja (10-15 minuta)
  • Može se farbati svim uobičajenim sistemima završnih premaza
  • Vrijeme primjene: Max. 24 sata
  • Vrijeme sušenja:
    • Sušenje na zraku: 60 minuta/20°C
    • IR sušenje: 10 minuta/60°C
Napomene:
  • U kombinaciji sa PE kitom u spreju, bitno je da se poštuje vrijeme sušenja
  • Nakon upotrebe, okrenuti dozu naopako i poprskati dok se ventil ne isprazni

Slični proizvodi