Temeljni premaz u spreju 2K RAPID, 250 ml
PRAJMER-(2K-RAPID)-FILER-250ML
Art.-Nr. 5867 000122 | EAN: 4050382135742

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Univerzalni 2-K predlak za popravke male i srednje površine na golom čeličnom limu, UP kita i stare farbe.
- Vrlo dobra pokrivna moć
- Može se nanositi mokro-na-mokro
- Odličan kapacitet popunjavanja
- Odlična svojstva zaštite od korozije
- Brzo se suši
- Može se prefarbati sa svim uobičajenim 1-K i 2-K bojama
- Izuzetno lak za brušenje
- Otporan na rastvarače
- Goli i pocinčani čelični lim
- Očiščeni i izbrušeni UP kit i stara farba
- Površina mora biti čista, suha i odmaščena
- Lagano izbrusiti problematične površine
- Snažno protresti dozu 2 minuta prije upotrebe
- Ukloniti dugme (crveno) iz poklopca, postaviti na iglu na dozu i aktivirati pritiskom
- Ukloniti dugme i odložiti ga
- Ponovo snažno protresti dozu nakon upotrebe
- Nanijeti 2-3 premaza sprejom (70 µm) na udaljenosti od 20-30 cm
- Pridržavati se srednjeg vremena isparavanja (10-15 minuta)
- Može se farbati svim uobičajenim sistemima završnih premaza
- Vrijeme primjene: Max. 24 sata
- Vrijeme sušenja:
- Sušenje na zraku: 60 minuta/20°C
- IR sušenje: 10 minuta/60°C
- U kombinaciji sa PE kitom u spreju, bitno je da se poštuje vrijeme sušenja
- Nakon upotrebe, okrenuti dozu naopako i poprskati dok se ventil ne isprazni