Zaštita za ruke sa otvorom za prste W-280 nivo C, 35cm

RUKAV-ZAŠTIT-KEVLAR-CUT3/250-35CM

Art.-Nr.  0899 400420 | EAN: 4046778632070
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KEVLAR® zaštita za ruke sa otvorom za prste 35 x 8 cm.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 388 vrijednosti učinka: 1.3.4.3.
    • EN 407 vrijednosti učinka: X.1.X.X.X.X Osobine:
  • Idealno za zaštitu od posjekotina, toplote, za šaku, tetive iznad šake i dio podlaktice
  • Optimalno korištenje sa zaštitnim odijelom ili sa rukavicama
  • Dvoslojna, bez šavova, okruglo-finopletena izvedba od 100% Kevlar®
  • Obrađeni otvor za kažiprst omogućava optimalno fiksiranje zaštite za ruke
  • Dimenzije (D x Š): 35 x 8 cm
  • Veličina: univerzalna Područje primjene:
  • Primjenjiva za poslove povećanih zahtjeva zaštite od toplote i zaštite od rezanja
  • Industrija stakla
  • Obrada metala
  • Obrada i prerada aluminijuma
  • Za svakodnevnu upotrebu kod rada sa metalnim i plastičnim profilima
  • U rizičnim područjima reciklaže i prerade otpada

Slični proizvodi