Rukavice za zaštitu od posjekotina CUT4, vel.9

RUKAVICE-ZAŠTREZ-CUT4/200-VEL9

Art.-Nr.  0899 45109 | EAN: 4046778660028
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rukavice za zaštitu od posjekotina "Kevlar®".

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka: 3.4.4.3. Osobine:
  • Okruglo štrikane bez šavova - nosiva vlakna 100% Kevlar®
  • Visokokvalitetna prevlaka od prirodnog lateksa
  • Poleđina rukavica sa otvorima za dobru fleksibilnost i ventilaciju (disanje kože)
  • Fino profilisana površina za dobar prihvat
  • Veoma dobra zaštita od posjekotina i uboda, stepen zaštite od posjekotina 4
  • Veličina: 9 Područje primjene:
  • Primjenjive za manipulisanje i obradu alata sa reznim i oštrim ivicama, kao i komada od stakla, plastike, metala, profila itd.

Slični proizvodi