1/4 col Set Multi nasadnih ključeva 33-dijelni, 1/4 COL
KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-MULTI-33DJ
Art.-Nr. 0965 11 032 | EAN: 4038898920724

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Praktična metalna kazeta za radioničku i mobilnu upotrebu, za 5 najčešćih pogonskih glava, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete
Praktičan asortiman od 33 komada s multi nasadnim ključevima u metalnoj kaseti
- Ovaj asortiman je idealna osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu
- Čvrsta metalna kaseta s ručkom i zatvaračem ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s efektom stezanja
- Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
- Na prvi pogled možete vidjeti koji alati nedostaju
Jedan za sve: multi nasadni ključ za 5 različitih pogona
- Svaki od kratkih nasadnih ključeva s izlazom u 12 tačaka odgovara metričkim vijcima u 6 tačaka, metričkim u 4 tačke, metričkim u 12 tačaka, 6 tačaka u inčima (inčima) i vanjskim TX
- Raspon uključuje 12 veličina ključeva od 4 do 14 mm
- To znači da se može raditi sa skoro svim vijcima
- Adapter s brzoizmjenjivom steznom glavom za 15 bitova upotpunjuje set
- Kratki nastavci prikladni su za većinu tipova vijaka PH, s prorezom, unutrašnjim 6-uglom (imbus) i TX
Snažno i učinkovito uvrtanje
- Kod krutog produžetka sila se prenosi izravno
- Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
- Mali ugao rotacije od 5° omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka brzo i bez zamaranja
- S okretnom pločicom možete jednostavno mijenjati rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto
Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek
- Površine su kromirane i polirane
- Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
- Duga upotrebljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja
ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete


















