1/4 col Nasadni ključ-Set 42-dijelni
KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-42DJ
Art.-Nr. 0965 11 42 | EAN: 4045989485574

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 42-dijelni set nasadnih ključeva 1/4" u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.
Please login to Webshop to report a bug
Sadržaj: 42 dijela
- 1 čegrtaljka
- 1 zglobni nastavak
- 1 produžetak 100 mm
- 1 produžetak 150 mm
- 12 nasadnih ključeva kratke izvedbe
- OK 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 mm
- 1 ručka 1/4"
- 9 nasadnih ključeva duge izvedbe
- OK 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 adapter sa brzoizmjenjivom steznom glavom
- 15 bitseva:
- PH 1, 2, 3
- ravni 0,8 x5,5 mm
- unutrašnji 6-ug. OK 3, 4, 5, 6 mm
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40