Set nasadnih ključeva, 1/4 col, 33 dijela, 225 x 35 x 110 mm

KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-33DJ

Art.-Nr.  0965 11 32 | EAN: 4024835668286
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 32-dijelni set Multi nasadnih ključeva 1/4" u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.

Sadržaj: 33 dijela
  • 1 čegrtaljka
  • 1 produžetak 100 mm
  • 1 produžetak 150 mm
  • 1 zglobni nastavak
  • 12 nasadnih ključeva
    • OK 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 1 Zebra drška
  • 1 adapter sa brzoizmjenjivom steznom glavom
  • 14 bitseva:
    • PH1, PH2, PH3
    • ravni: 0,8 x 5,5
    • unutrašnji šestougao: OK 3, 4, 5, 6
    • TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Slični proizvodi