1/4 COL Multi-nasadni ključevi-Set Mini, 1/4 COL

KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-23DJ

Art.-Nr.  0965 11 23 | EAN: 4049557637365
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktična metalna kaseta za radioničku i mobilnu upotrebu, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Kompaktan asortiman od 23 komada s multi nasadnim ključevima u metalnoj kaseti

  • Ovaj asortiman je idealna osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu
  • Čvrsta metalna kaseta s ručkom i zatvaračem ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s efektom stezanja
  • Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
  • Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled


Idealno rješenje problema za teško dostupne vijke

  • Primjene, npr. automobili, gospodarska vozila, motocikli i bicikli, strojarstvo, precizna mehanika i industrija namještaja.
  • Kombinacijom vrlo kompaktne, ravne i zakošene čegrtaljke i nastavaka, vijci se mogu lako dohvatiti i na uskim i teško dostupnim mjestima
  • Brojni praktični detalji pojednostavljuju poslove uvrtanja 

Jedan za sve: multi nasadni ključ za 5 različitih pogona

  • Svaki od kratkih nasadnih ključeva s izlazom u 12 tačaka odgovara metričkim vijcima u 6 tačaka, metričkim u 4 tačke, metričkim u 12 tačaka, 6 tačaka u inčnim (inči) i vanjskim TX
  • Raspon uključuje 6 veličina ključeva od 5 do 13 mm
  • To znači da je moguć rad sa skoro svim vijcima
  • Dugi držač bitova s ​​brzoizmjenjivom steznom glavom sa 15 bitova upotpunjuje set
  • Kratki nastavci prikladni su za većinu tipova vijaka PH, s prorezom, unutrašnjim 6-uglom (imbus) i TX

 

Snažno i učinkovito uvrtanje s okretnim momentima do 40 Nm

  • S krutim nastavcima u dvije izvedbe sila se prenosi izravno
  • Vrlo tanka reverzibilna čegrtaljka s kompaktnom, nagnutom glavom ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
  • Mali ugao rotacije omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka brzo i bez zamaranja 
  • Pomoću poluge prekidača možete jednostavno mijenjati rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto, što omogućuje rad jednom rukom

 

Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek

  • Površine su kromirane i polirane
  • Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
  • Duga uporabljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja


ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Slični proizvodi