Brusni papir u obliku diska, Arizona Perfect, D150/G100

PAPIR-DISK-SUHBRUŠ-ČIČ-VIŠERUP-P100-D150

Art.-Nr.  5506 353010 | EAN: 4045989830565
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Arizona Perfect brusni papir u obliku diska za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.

Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijek
  • P40–80: Grubo keramičko zrno
  • Od P220: Novo razvijeni stearat koncept
Kratko vrijeme brušenja i efektivan rad
  • 21-rupa za temeljno odsisavanje brusne prašine po cijeloj površini
  • Odgovara za sve standardne podložne diskove
Područje primjene
  • Granulacija P40–P120
    • Incijalno brušenje fabričkih temeljnih premaza na novim dijelovima (KTL lakovi), brušenje starih lakova, brušenje oštećenja od udara kamenčića i zahrđalih područja, brušenje ulupljenih područja do glolog metala, grubo brušenje poliesterskih i finih predlakova, nivelisanje ivica predlaka
  • Granulacija P100–P600
    • Inicijalno brušenje starih lakova kod prelaza na novi lak, matiranje lakova, brušenje baznih lakova, termoplastičnih akrilnih lakova, bezbojnih lakova, lakova na vodenoj bazi, debelih nanosa, temeljnih premaza, sintetičkih smola i nitro temeljnih premaza, špric-temeljnih premaza, 2K i MS temeljnih premaza i reaktivnih temeljnih premaza

Slični proizvodi