Brusni papir u obliku diska, Arizona Perfect, D150/G180
PAPIR-DISK-SUHBRUŠ-ČIČ-VIŠERUP-P180-D150
Art.-Nr. 5506 353018 | EAN: 4045989830596

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Arizona Perfect brusni papir u obliku diska za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.
Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijek- P40–80: Grubo keramičko zrno
- Od P220: Novo razvijeni stearat koncept
- 21-rupa za temeljno odsisavanje brusne prašine po cijeloj površini
- Odgovara za sve standardne podložne diskove
- Granulacija P40–P120
- Incijalno brušenje fabričkih temeljnih premaza na novim dijelovima (KTL lakovi), brušenje starih lakova, brušenje oštećenja od udara kamenčića i zahrđalih područja, brušenje ulupljenih područja do glolog metala, grubo brušenje poliesterskih i finih predlakova, nivelisanje ivica predlaka
- Granulacija P100–P600
- Inicijalno brušenje starih lakova kod prelaza na novi lak, matiranje lakova, brušenje baznih lakova, termoplastičnih akrilnih lakova, bezbojnih lakova, lakova na vodenoj bazi, debelih nanosa, temeljnih premaza, sintetičkih smola i nitro temeljnih premaza, špric-temeljnih premaza, 2K i MS temeljnih premaza i reaktivnih temeljnih premaza